Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Differenzdrucksensor, 300psi 10psi PCB-Montage 8-Pin Dualer Seitenanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468193
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4515DO-DS3BK002DPL
EAN/GTIN:
     5056282854843
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 300psi
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = Dualer Seitenanschluss
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 17.4 x 12.4 x 7.2mm
Betriebsdruck max. = 10psi
Arbeitsspannnung max. = 3,3 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –10 °C

Der MS4515DO ist ein kleiner, Keramik-basierter Druckmessumformer von Measurement Specialties für die Leiterplattenmontage. Der Umformer wird unter Verwendung der neuesten CMOS-Sensor-Konditionierungsschaltkreise gebaut, um einen kostengünstigen, leistungsstarken, digitalen Umformer für Ausgangsdruck (14 Bit) und Temperatur (11 Bit) zu schaffen, der die strengsten Anforderungen von OEM-Kunden erfüllt. Der MS4515DO ist vollständig kalibriert und temperaturkompensiert mit einem Gesamtfehlerband (TEB) von weniger als 1,0 über dem kompensierten Bereich. Der Sensor arbeitet mit einer einzigen Versorgungsspannung von entweder 3,3 oder 5,0 V dc und benötigt für den ordnungsgemäßen Betrieb nur eine einfache externe Komponente.Digitalausgang-Messumformer für LeiterplattenmontageKombination aus Temperatur und DruckDruckbereiche von 2 bis 30 Zoll H2OI2C- oder SPI-ProtokollDifferenzial und RelativTemperaturkompensiert
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
300psi
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
Dualer Seitenanschluss
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
17.4 x 12.4 x 7.2mm
Betriebsdruck max.:
10psi
Arbeitsspannnung max.:
3,3 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–10 °C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, 1468193, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, TE Connectivity, 4515DODS3BK002DPL, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 44,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 567,32*
€ 675,1108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 553,00*
€ 658,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 511,35*
€ 608,5065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,11*
€ 579,6609
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 474,62*
€ 564,7978
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 462,76*
€ 550,6844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 443,40*
€ 527,646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.