Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS DPI Differential Druckmessgerät ±0,1 % mit Leckprüfung, 0mbar → 350mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS DPI Differential Druckmessgerät ±0,1 % mit Leckprüfung, 0mbar → 350mbar
RS PRO RS DPI Differential Druckmessgerät ±0,1 % mit Leckprüfung, 0mbar → 350mbar
RS PRO RS DPI Differential Druckmessgerät ±0,1 % mit Leckprüfung, 0mbar → 350mbar
RS PRO RS DPI Differential Druckmessgerät ±0,1 % mit Leckprüfung, 0mbar → 350mbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1467718
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467718
EAN/GTIN:
     5056279065795
Suchbegriffe:
Barometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Genauigkeit max. = ±0,1 %
Druck max. = 350mbar
Druck min. = 0mbar
Druckanschluss Typ = Differential
Leckprüfung = Ja
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Modellnummer = RS DPI
Eigensicher = Nein
IP Schutzart = IP54
Batterietyp = Alkali
Anzeigentyp = LCD
Überdruck max. = 350mbar
Gewicht = <500g
Betriebstemperatur max. = +50°C

Differenzdruckmanometer RS Pro DPI (Fernsensor) Wir präsentieren das Differenzdruckmanometer der RS Pro DPI-Serie. Dieses hochwertige Gerät von RS Pro misst Differenzdruck mit hoher Genauigkeit von bis zu 350 mbar oder 5 psi. Dieses kompakte und robuste Manometer verfügt über eine Vielzahl von Messgeräteoptionen, was bedeutet, dass es sich um ein großartiges Gerät handelt, das in einer Vielzahl von Druckmessanwendungen eingesetzt werden kann und gleichzeitig zuverlässige und genaue Messwerte bietet. Neben der Möglichkeit zur Messung des Differenzdrucks kann dieses Manometer auch als kostengünstiges Kalibrierungswerkzeug für Messgeräte und Anzeigen bei Verwendung mit einer Pneumatik- oder Hydraulikpumpe verwendet werden, was es zu einem unglaublich vielseitigen Gerät zu einem großartigen Preis macht. Die Manometer der Serie DPI von RS Pro wurden für den einhändigen Betrieb entwickelt und bieten die wichtigsten Funktionen, die für Routinewartungen und Systemfehlerbehebungsanwendungen erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile: • Dieses RS Pro Manometer verfügt über 14 wählbare Maßeinheiten, einschließlich inH20, psi, mbar, kPa, inHg und mmHg für Flexibilität und zusätzliche Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen • Dieses Gerät bietet keine Aufwärmzeit, sodass bei Bedarf sofort Messwerte erfasst werden können, ohne Verzögerung, was die Genauigkeit der Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt beeinträchtigt und die Testeffizienz verbessert • Das Manometer bietet einen klaren, hochauflösenden LCD-Bildschirm zur einfachen Anzeige von Ergebnissen und Datenmessungen sowie eine lange Batterielebensdauer • Diese Einheit kann auch die Umgebungstemperatur in °C- und °F-Messwerten sowie die nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit bis zu 95 % messen • Dieses Manometer verfügt über einen integrierten Kabelsteckverbinder, ein 3 Fuß (1 m) Steckkabel und eine G 1/4-Buchse • Dieses RS Pro Manometer ist robust und verschleißfest und ist stoßfest gemäß Schutzart IP54 und verfügt über einen praktischen integrierten Tischständer und eine Aufhängung zur Aufbewahrung • Der Sensor kann auf Edelstahl verwendet werden, kann aber nicht auf negativer differentieller, nicht korrosiver Flüssigkeit verwendet werden • Diese Einheit kann sowohl minimale als auch maximale Messwerte erfassen und verfügt über einen einstellbaren Hochdruckalarm mit einer Visual- und akustischen Warnung • Das Gerät wird mit 3 Alkali-Mangan-Batterien mit einer Batteriestatusanzeige und einer auswählbaren automatischen Abschaltfunktion versorgt, um die Batterielebensdauer zu verlängern, wenn es nicht verwendet wird • Lieferung mit Benutzerhandbuch und Kalibrierungszertifikat Technische Merkmale: • Leckprüfung - Standard-Leckprüffunktion für 60 Sekunden • Nulldruckkorrektur • 0 bis 100 % FS Nullpunktverschiebung möglich • Überdruck - sicher bis 2 x FS mit Anzeige blinkt bei 110 % FS Anwendungen: Ein Manometer ist ein Gerät zur Messung von Druck und Durchfluss in der Luft, in Gasen oder in Flüssigkeiten, je nach Anwendung. Diese Geräte sind im Allgemeinen kompakt und tragbar, sodass sie dorthin gebracht werden können, wo die Messwerte gemessen und aufgezeichnet werden müssen. Manometer sind vielseitige Geräte, die in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden können, wie z. B.: • Wartung von HLK-Systemen • Wetterüberwachung • Gasdrucküberwachung in Rohrleitungssystemen • Flüssigkeitsdurchflussmessungen • Physiologische Messungen wie z. B. Blutdruck • Überwachung des Betriebs von Kompressorsystemen Normen und Zertifizierungen: Erfüllt EN61326-1, CE-Kennzeichnung Was ist der Unterschied zwischen einem Manometer und einem Barometer? Barometer oder Mercury Manometer sind Geräte, die den atmosphärischen Druck um Sie herum messen. Es handelt sich um ein sehr einfaches Gerät, das in einem geschlossenen Rohr mit einem Vakuum am anderen Ende geliefert wird und misst, wenn der Druck auf den absoluten Druckpunkt steigt oder wieder absinkt. Manometer messen auch den atmosphärischen Druck. Darüber hinaus verfügen Manometer jedoch über zusätzliche Funktionen, die Absolutdruck, Differenzdruck und Manometerdruck messen können und in einer Vielzahl von Wartungs- und Instandhaltungsanwendungen eingesetzt werden können, um sicherzustellen, dass alle Teile, die unter Druck arbeiten, erhalten bleiben und voll funktionsfähig sind, um eine Begrenzung der Ausfallzeiten zu gewährleisten. Was sind die Messeinheiten, die dieses Manometer ablesen kann? Dieses Manometer misst in 14 verschiedenen Einheiten: Psi, inHg, inH2O (4 °C, 20 °C und 60 °F), FTH2O (4 °C, 20 °C und 60 °F), mmHg, MHG, mbar, bar, mH2O, Pa, hPa, KPa, MPa und Kgf/cm2 Warum verfügt dieses Manometer auch über einen Kalibrator? Angesichts der steigenden Anforderungen an das Wartungsbudget ist es wichtiger denn je, sicherzustellen, dass die gekauften Werkzeuge für den Zweck und mehr geeignet sind. Durch die Entwicklung des RS Pro Manometers, um die Kalibrierung von Messgeräten und Anzeigen mit Hilfe von pneumatischen oder hydraulischen Druckgeneratoren anbieten zu können, bietet es eine einfache, kostengünstige Lösung für die Industrie oder Anwendung, in der es eingesetzt wird.
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,1 %
Druck max.:
350mbar
Druck min.:
0mbar
Druckanschluss Typ:
Differential
Leckprüfung:
Ja
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Modellnummer:
RS DPI
Eigensicher:
Nein
IP Schutzart:
IP54
Batterietyp:
Alkali
Anzeigentyp:
LCD
Überdruck max.:
350mbar
Gewicht:
<500g
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druckanzeige g1/4", barometer, rs pro druckmessgerät, 1467718, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, RS PRO, DPI705R03L3930, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,14*
€ 946,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,89*
€ 925,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,49*
€ 874,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,64*
€ 819,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,04*
€ 793,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.