Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1467715
Hersteller:
     GearWrench
Herst.-Nr.:
     9412BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
VDE-Einmaulschlüssel
Set Typ = Ring-Maulschlüssel Satz
Größen im Set = 8 → 19 mm
Stückzahl = 12
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom

Der 12-teilige Schraubenschlüsselsatz 9412 (Limited Black Edition) mit Ratsche ermöglicht das Drehen von Schrauben und Muttern mit einer Ratsche, ohne den Schlüssel vom Befestigungsteil abzunehmen, womit Schraubarbeiten schneller und einfacher erledigt werden können. Die Geschwindigkeit einer Ratsche und die Zugänglichkeit eines Gabelschlüssels. Der Ratschen-Ringschlüssel benötigt lediglich 5 Grad zum Zurückstellen – im Gegensatz zu 30 Grad bei herkömmlichen Ringschlüsseln. Bis zu 25 % mehr Drehmoment bei geringerem Abrunden der Befestigungselemente. Eigenschaften und Vorteile: • Der Ratschen-Ringschlüssel benötigt nur 5° zum Bewegen der Befestigungselemente im Vergleich zu 30° für Standardschraubenschlüssel • Eckfreie Belastung des Ringschlüssels für besseren Halt und reduzierte Abrundung der Befestigungselemente. • Der GEARWRENCH ist extrem stabil und erfüllt oder übertrifft ANSI, ASME, DIN und • Der Gabel-Ringschlüssel mit Ratsche von GEARWRENCH ist ein Schnellschlüssel, der das Befestigungselement mit der Geschwindigkeit und Leichtigkeit einer Ratsche mit vielen Zähnen bewegt • Der dünne Kopf und Schaft ermöglichen das Ansetzen an Befestigungselemente an schwer erreichbaren Stellen und unter beengten Platzverhältnissen • Lange Schrauben und Gewindestangen sind kein Problem. Der Ratschenkopf kann über die Länge der Gewinde gleiten, ohne den Ringschlüssel vom Befestigungselement abnehmen zu müssen • Helle, vollständig polierte verchromte Oberfläche für leichte Reinigung, Öl und Schmutz können direkt abgewischt werden • Schraubenschlüssel in Doppelsechskantausführung mit 12 Kanten für mehr Möglichkeiten zum Ansetzen am Befestigungselement • Garantie auf Lebenszeit Typische Anwendungen: Dieser Schlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder begeis
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ring-Maulschlüssel Satz
Größen im Set:
8 → 19 mm
Stückzahl:
12
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: ringmaulschlüssel-sätze 12 teilig, vde einmaulschlüssel, 1467715, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, GearWrench, 9412BE, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8335925
ab € 185,87*
Ähnlich
RS Pro
487191
ab € 148,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.