Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0652 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 0652 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Legris 0652 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1466963
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0652 66 13
EAN/GTIN:
     5059041646598
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 10bar
Typ = Druckluftpistole
Modellnummer = 0652
Maximale Betriebstemperatur = +50°C

Mehrzweckversion, die fortschrittliche Aktion und ergonomisches Design vereint. Diese Blaspistole ist mit einem Zulufteinlass im unteren Gehäuse ausgestattet und kann mit allen elf austauschbaren Düsenausführungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
10bar
Typ:
Druckluftpistole
Modellnummer:
0652
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, 1466963, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, Legris, 06526613, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.