Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No Climb Rauch Solo Rauchmelder-Testkit, Typ Rauchmelder-Tester, Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466820
Hersteller:
     No Climb
Herst.-Nr.:
     URBAN365
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1466820
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Brandschutz
Rauchmelder Tester
Equipmenttyp = Rauchmelder-Tester
Alarm Typ = Rauch
Maximale Reichweite = 1.75m
Stromversorgung = Batteriebetrieb
Serie = Solo
Schnurlos = Ja

Rauch-Testkit Solo UrbanUrban Kit. Umfasst: Urban-Rucksack (inkl. Pfahlbeutel), Teleskopstange Urban mit 4 Abschnitten 1,75 m, 3 x Verlängerungsstange Urban 0,5 m, 1 x Rauchmeldertester Solo 365 (einschließlich Ladegerät, Akku, Generator und Rauchpatrone)1 x Urban-Rucksack (inkl. Stativtasche) 1 x Urban.Teleskopstange, 4-teilig, 1,75 m 3 x Urban-Verlängerungsstange, 0,5 m 1 x Solo 365 Smoke KitMelderprüfung und WartungMesseinrichtung muss sich als sicher für den Ingenieur und das System erweisen, sie muss kostengünstig, vielseitig, tragbar, von Detektorherstellern zugelassen sein und die internationalen Kodizes und Standards einhalten.
Weitere Informationen:
Equipmenttyp:
Rauchmelder-Tester
Alarm Typ:
Rauch
Maximale Reichweite:
1.75m
Stromversorgung:
Batteriebetrieb
Serie:
Solo
Schnurlos:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.845,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,82*
€ 2.469,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.059,06*
€ 2.450,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.983,03*
€ 2.359,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,01*
€ 2.225,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.845,77*
€ 2.196,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.