Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No Climb Rauch & Hitze Solo Rauch- und Wärmedetektorkit, Typ Testkit, Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466806
Hersteller:
     No Climb
Herst.-Nr.:
     Solo823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1466806
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Brandschutz
Rauchmelder Tester
Equipmenttyp = Testkit
Alarm Typ = Rauch & Hitze
Maximale Reichweite = 9m
Stromversorgung = Batteriebetrieb
Serie = Solo
Schnurlos = Ja

Rauchmelder/Wärmedetektor-Testkit Solo, 9 mTest- und Demontagekit für Rauch- und Wärmedetektoren. Test- und Wartungskit für Techniker, die Rauchmelder und Wärmedetektoren für Höhen von bis zu 9,3 Metern entfernen und ersetzen. Kit umfasst: Rauchverteiler, schnurloses Wärmedetektor-Prüfgerät, Detektordemontagewerkzeug, Zugangspfahl Solo 100, 3 x Verlängerungsstange Solo 101, Batteriefächer, Ladegerät und schützende AufbewahrungstascheDer Solo 823 ermöglicht, Rauch- und Wärmedetektoren bis zu einer Höhe von 9 Metern sicher und effektiv zu prüfen und zu entfernenSolo 330-Aerosolspender Schnurloses Wärmedetektor-Prüfgerät Solo 461 Verbindungsstange Solo 100 3 x Solo 101-Verlängerungsstange Solo 200-Detektordemontagewerkzeug Solo 610-Aufbewahrungsbeutel Ermöglicht den Zugriff auf Detektoren bis zu 9 mMelderprüfung und WartungMesseinrichtung muss sich als sicher für den Ingenieur und das System erweisen, sie muss kostengünstig, vielseitig, tragbar, von Detektorherstellern zugelassen sein und die internationalen Kodizes und Standards einhalten.
Weitere Informationen:
Equipmenttyp:
Testkit
Alarm Typ:
Rauch & Hitze
Maximale Reichweite:
9m
Stromversorgung:
Batteriebetrieb
Serie:
Solo
Schnurlos:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.346,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,19*
€ 3.093,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.571,90*
€ 3.060,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.487,92*
€ 2.960,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.363,95*
€ 2.813,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.346,29*
€ 2.792,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.