|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1466761 Herst.-Nr.: T6-1000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Elektroprüfgerät Fluke T6-100 mit FieldSense-Technologie. Mit dem Fluke T6-100 können Sie Spannungen ohne Messleitungen messen. Wir wissen, dass die Arbeit in elektrischen Boxen, die mit Drähten verstopft sind, eine Herausforderung sein kann, wenn Sie versuchen, einen sicheren metallischen Kontaktpunkt zu finden. Jetzt können Sie mit dem T6-600 oder T6-1000 von Fluke mit integrierter FieldSense-Technologie schnell und einfach Messungen durchführen, indem Sie die offene Gabel über einen Leiter schieben, um den Spannungspegel ohne Messleitungen zu sehen. Die elektrischen Prüfer T6-100 sind ideal für gewerbliche und leichte Industrieelektriker für die meisten alltäglichen Messungen. Die T6-Geräte passen leicht in Ihre Tasche, sodass sie für Elektriker aller Branchen leicht zugänglich sind. Wie FieldSense funktioniert. Die FieldSense-Technologie ist ein echter Durchbruch bei der Messung von Spannungen. Andere Prüfgeräte mit offener Gabel erkennen einen Wechselstrom anhand seines Magnetfelds. Die FieldSense-Technologie hingegen erkennt ein elektrisches Feld. Dieses Feld interagiert mit einem vom Prüfgerät T6 erzeugten Referenzsignal, und aus dieser Interaktion wird ein Spannungswert gewonnen und auf dem Display des Testers angezeigt. Eigenschaften und Vorteile. Messung von Spannungen bis zu 1000 V ac durch die offene Gabel ohne Messleitungskontakt bis zur stromführenden Spannung ohne Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Drahtmuttern FieldSense-Technologie für die Messung von Wechselspannungsstrom und Frequenz ohne elektrischen Kontakt mit der Stromversorgungsspannung. Gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige – zeigt alle Netzteilmessungen auf einen Blick für effiziente Fehlersuche 1 bis 1000 V ac oder dc (T6-1000) 0 bis 200 A ac Echt-Effektivwert-Spannung und Stromwiderstand 1 Ω bis 100 kΩ. Frequenzmessung: 45 Hz bis 66 Hz Funktioniert mit Drähten bis zu AWG 4/0 (120 mm2) mit einer Backenöffnung von 17,8 mm HOLD-Taste, die den Messwert für eine einfache Anzeige vorübergehend einfriert. Das leicht lesbare Display mit Hintergrundbeleuchtung unterstützt die optionale Fluke TPAK Magnetic Meter Hanger für eine bequeme Bedienung. Zwei Jahre Standardgarantie; verlängerbar auf 4 Jahre durch Produktregistrierung innerhalb von 45 Tagen nach dem Kauf. -Spitzen. ;ul> ;li>Halten Sie den Draht, den Sie während einer Messung testen, nicht fest und berühren Sie ihn nicht. ;/li> ;li>Verwenden Sie die schwarze Sonde, um die Masseverbindung herzustellen, wenn: Das Tragen von Handschuhen oder isolierten Schuhen, die auf einer isolierten Leiter stehen, für die Anwendung zusätzlicher Erdungskontakt erforderlich ist. ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Die FieldSense-Messung sieht so aus, wenn sie ordnungsgemäß geerdet ist: Die Anzeigefarbe wird grün. ;/li> ;li>Das Display zeigt eine gültige Messung ;gt;16 V anstelle von Bindestrichen oder 0,0 für Messungen ≥ 30 V. ;/li> ;li>Die Spannungsmessung erfordert in den meisten Anwendungen einen kapazitiven Pfad zur Erde, der vom Benutzer bereitgestellt wird. In einigen Situationen kann eine Masseverbindung über Messleitung erforderlich sein. ;/li> ;li>Registrieren Sie das Produkt innerhalb von 45 Tagen nach dem Kauf online, um die Garantie auf vier Jahre zu verlängern. Weitere Informationen finden Sie unter http://a.fluke.com/registration. ;/li> ;li>Zwei Jahre zusätzliche Garantie können ohne vorherige Benachrichtigung eingestellt werden. ;/li> ;/ul> Weitere Informationen:  |  | Kalibriert: | DKD/DAkkS CAL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1466761, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, T61000 |
|  |  |
| |