Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom LED-Treiber 198 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 13 → 26V dc / 700mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466697
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACT18-700
EAN/GTIN:
     5059039718429
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 13 → 26V dc
Ausgangsleistung max. = 18W
Ausgangsstrombereich = 700mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 198 → 264 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = Triac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Nennstrom = 0 → 700mA
Serie = RACT18
Konfiguration = Geschlossen
Verlustleistung = 1W

Die Serie RACT18-xxx umfasst kostengünstige, per Triac dimmbare Konstantstrom-LED-Treiber mit 18 W, die mit 350-mA-, 500-mA-, 700-mA-, 1,05-A- oder 1,4-A- Vollbereichsausgängen erhältlich sind. Die Treiber erfüllen die Klasse II (doppelt isoliert), womit kein Erdungsanschluss erforderlich ist. Das Phasenwinkeldimmen funktioniert mit Dimmern für steigende und fallende Flanke. Der RACT18 ist für Innenanwendungen bis 50 °C Umgebungstemperatur geeignet und für den Einbau in Möbeln für Anwendungen wie z. B. die dimmbare Beleuchtung von Theken und Vitrinen oder zur Akzentbeleuchtung zugelassen.Per Triac dimmbar mit Dimmern für steigende und fallende Flanke Klasse II mit SELV-Ausgang (keine Erdung erforderlich) Besonders große Schraubanschlussklemmen und integrierte Kabelklemmen für einfache Installation Verbesserter Leistungsfaktor von >0,95 Dimmbereich: 1 bis 100 % Kompatibel mit einer Vielzahl von Dimmern
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
13 → 26V dc
Ausgangsleistung max.:
18W
Ausgangsstrombereich:
700mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
198 → 264 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
Triac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
0 → 700mA
Serie:
RACT18
Konfiguration:
Geschlossen
Verlustleistung:
1W
Weitere Suchbegriffe: recom led treiber, led treiber, led treiber 18w, 1466697, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RACT18700, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,72*
€ 17,57*
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 18,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.