| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1466628 Herst.-Nr.: 1466628 EAN/GTIN: 5056279064941 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Miniatur-Klemmprüfspitzen mit Zweifachadapter Geeignet für den Einsatz mit = Serie RS-HF 600
1 x Zweifachadapter auf 2,5-mm-Tastkopf 2 x Miniatur-Klemmprüfspitzen. Miniatur-Klemmprüfspitzen von RS Pro mit Zweifachadapter. Dieses Zweifachadapter/Klemmprüfspitzen-Set von RS Pro wurde für die 2,5-mm-Oszilloskoptastköpfe der Serie RS-HF 600 von RS Pro konzipiert. Das Set besteht aus einem Zweifachadapter und zwei Miniatur-Klemmprüfspitzen zur Messung von SMD-Komponenten und anderen kleinen Komponenten. Geeignet für passive Oszilloskoptastköpfe von RS Pro:. ; 1466619 1466619 (RS-HF 612) ; 1466620 1466620 (RS-HF 612RA) Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Miniatur-Klemmprüfspitzen mit Zweifachadapter | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie RS-HF 600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1466628, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör, RS PRO, 21072, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probe Accessories |
| | |
| |