Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±10% / 10V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466364
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C106K8RACTU
EAN/GTIN:
     5059043763842
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Das Dielektrikum C0G von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″stabil″. Die Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind. C0G zeigt keine Änderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und bietet eine minimale Änderung der Kapazität bezüglich der Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±30 ppm/°C von –55 °C bis +125 °C.–55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich ohne Blei (Pb), RoHS- und REACH-konform Temperaturbeständiges Dielektrikum Gehäusegrößen EIA 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220 und 2225 DC-Nennspannungen von 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V, 50 V, 100 V, 200 V und 250 V Die Kapazitäten reichen von 10 pF bis 47 μF. Erhältliche Kapazitätstoleranzen von ±5 %, ±10 % und ±20 % Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit SnPb-Anschlussbeschichtung auf Anfrage erhältlich (min. 5 % Pb).
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, 1466364, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206C106K8RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
2000
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,143*
1 Tag
19283
10
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,448*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 286,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.