Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 1μF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466341
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C105K3PACTU
EAN/GTIN:
     5059043689302
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Das Dielektrikum C0G von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″stabil″. Die Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind. C0G zeigt keine Änderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und bietet eine minimale Änderung der Kapazität bezüglich der Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±30 ppm/°C von –55 °C bis +125 °C.–55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich ohne Blei (Pb), RoHS- und REACH-konform Temperaturbeständiges Dielektrikum Gehäusegrößen EIA 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220 und 2225 DC-Nennspannungen von 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V, 50 V, 100 V, 200 V und 250 V Die Kapazitäten reichen von 10 pF bis 47 μF. Erhältliche Kapazitätstoleranzen von ±5 %, ±10 % und ±20 % Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation Kontaktbeschichtung aus 100 % reinem mattem Zinn für ausgezeichnete Lötbarkeit SnPb-Anschlussbeschichtung auf Anfrage erhältlich (min. 5 % Pb).
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1µf, 1466341, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C105K3PACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0125*
€ 0,0192*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,31*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,103*
€ 0,816*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX5R8BB105
ab € 0,00488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.