Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220pF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466239
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C221K5RACTU
EAN/GTIN:
     5059043498027
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Das Dielektrikum X7R von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″temperaturstabil″. X7R zeigt eine vorhersehbare Änderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und eine minimale Änderung der Kapazität bezüglich der Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±15 % von –55 °C bis +125 °C.200 MHz/330 DMI/s, MIPS32 microAptiv-Kern Dual Panel Flash für Live-Update-Unterstützung 12 bit, 18 Mbit/s, 45-Kanal-ADC-Modul Speicherverwaltungseinheit für optimale Ausführung des eingebetteten OS microMIPS-Modus für bis zu 35 % Code-Kompression CAN, UART, I2C, PMP, EBI, SQI- & analoge Komparatoren SPI/I2S-Schnittstellen für Audioverarbeitung und -wiedergabe Hi-Speed USB-Gerät/Host/OTG 10/100 Mbit/s Ethernet MAC mit MII- und RMII-Schnittstelle Erweiterter Speicherschutz 2 MB Flash-Speicher (plus zusätzliche 160 KB Boot-Flash ) 640 KB SRAM-Speicher
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 220pf, 1466239, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C221K5RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00798*
€ 0,01246*
Lager 108
400
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,1008*
€ 0,1404*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0628*
€ 0,3718*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,01008* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 56,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.