Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron NPN Bildsensor, 21,6 → 26,4 V dc / 2,4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466118
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FQ2-S20100N
EAN/GTIN:
     5059039375318
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
io-link sensor
Lichtquelle = Weißes Licht
Bildgebungstechnologie = CMOS
Scann-Farbe = Farbe
Auflösung = 752 x 480 Pixel
Ausgangstyp = NPN
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Versorgungsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Strom max. = 2,4 A
Anschlusstyp = Kabel
Gehäusematerial = PBT, PC, SUS
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = 0°C

Sichtsensoren/Systeme für maschinelles Sehen analysieren Bilder, um Oberflächen- und Eigenschaftsinspektionen, Positionsbestimmungen und Fehlerprüfungen durchzuführen.Erweiterte Inspektion in einem kompakten Gehäuse. Mehr Leistung und Funktionalität. Kamera, Kommunikation, Softwaretools und vieles mehr.Ein Line-Up, das für eineVielzahl von Geräten geeignet ist
Weitere Informationen:
Lichtquelle:
Weißes Licht
Bildgebungstechnologie:
CMOS
Scann-Farbe:
Farbe
Auflösung:
752 x 480 Pixel
Ausgangstyp:
NPN
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Versorgungsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Strom max.:
2,4 A
Anschlusstyp:
Kabel
Gehäusematerial:
PBT, PC, SUS
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1466118, Automation, Sensoren, Vision-Sensoren, Omron, FQ2S20100N, Automation & Control Gear, Sensors, Vision Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.640,18*
€ 2.966,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.958,61*
€ 3.204,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.966,54*
€ 3.530,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.937,67*
€ 3.495,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.814,77*
€ 3.349,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.674,25*
€ 3.182,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.640,18*
€ 3.141,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
FQ-WN003-E
ab € 64,75*
Zubehör
Omron
FQ-WN005-E
ab € 75,56*
Zubehör
Omron
FQ-WD003-E
ab € 72,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 71,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.