Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3020 Konus-Spannbuchse, Schaft: 30mm, Außen-Ø: 108mm, Länge: 51mm, 90Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3020 Konus-Spannbuchse, Schaft: 30mm, Außen-Ø: 108mm, Länge: 51mm, 90Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-1465463
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465463
EAN/GTIN:
     5056279064200
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 30mm
Buchsen-Serie = 3020
Außendurchmesser = 108mm
Länge = 51mm
Anzugsmoment max. = 90Nm
Material = Gusseisen EN 1561
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
30mm
Buchsen-Serie:
3020
Außendurchmesser:
108mm
Länge:
51mm
Anzugsmoment max.:
90Nm
Material:
Gusseisen EN 1561
Weitere Suchbegriffe: 1465463, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, RS PRO, 302030, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Taper Lock Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.