Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2517 Konus-Spannbuchse, Schaft: 45mm, Außen-Ø: 85.5mm, Länge: 45mm, 48Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 2517 Konus-Spannbuchse, Schaft: 45mm, Außen-Ø: 85.5mm, Länge: 45mm, 48Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-1465457
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465457
EAN/GTIN:
     5056279064149
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 45mm
Buchsen-Serie = 2517
Außendurchmesser = 85.5mm
Länge = 45mm
Anzugsmoment max. = 48Nm
Material = Gusseisen EN 1561
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
45mm
Buchsen-Serie:
2517
Außendurchmesser:
85.5mm
Länge:
45mm
Anzugsmoment max.:
48Nm
Material:
Gusseisen EN 1561
Weitere Suchbegriffe: 1465457, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, RS PRO, 251745, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Taper Lock Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.