Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stieber Nadelhülsen, Serie 63, D.=80mm, 16Ncm, 383Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stieber Nadelhülsen, Serie 63, D.=80mm, 16Ncm, 383Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-1465270
Hersteller:
     Stieber
Herst.-Nr.:
     ASNU 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
Nadelhülse
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 80mm
Drehmoment = 383Nm
Axiallager-Breite = 31mm
Serie = 63
Auflaufgeschwindigkeit = 1200 (Inner) rpm, 1900 (Outer) rpm
Keilnut = Innen- und Außenring
Reibmoment = 16Ncm

Typ ASNU ist ein Rollenfreilauf ohne Lager. Zur Aufnahme von Axial- und Radiallasten sind Lager erforderlich. Außerdem muss die Schmierung und Abdichtung bei der Installation erfolgen. Eine typische Anordnung ist die Installation dieses Typs zusammen mit einem Lager innerhalb der gleichen Ausrichtungstoleranzen. Der Innenring wird per Keilverbindung auf der Welle befestigt. Der Außenring hat eine positive n6-Toleranz, um eine Presspassung in einem H7-Gehäuse zu erreichen. Zusätzliche seitliche Aussparungen im äußeren Laufring sorgen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Wenn das Gehäuse mit K6-Toleranz gefertigt ist, werden keine Aussparungen benötigt, jedoch muss das Gehäuse fest genug sein, um eine Dehnung nach der Montage zu vermeiden. Diese Bauweise nimmt einen axialen Ausrichtungsfehler des Innen- und Außenrings von ± S/2 auf.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
80mm
Drehmoment:
383Nm
Axiallager-Breite:
31mm
Serie:
63
Auflaufgeschwindigkeit:
1200 (Inner) rpm, 1900 (Outer) rpm
Keilnut:
Innen- und Außenring
Reibmoment:
16Ncm
Weitere Suchbegriffe: freilauf, 1465270, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Freilaufkupplungslager, Stieber, ASNU35, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Sprag Clutch Bearings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 233,21*
€ 288,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 316,72*
€ 381,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,30*
€ 453,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,74*
€ 436,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,60*
€ 402,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,72*
€ 376,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.