Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, R3/8 Stecker, Schlauchkupplung, 16mm ATEX, PED 97/23/EC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465192
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0134 60 17
EAN/GTIN:
     5059041645799
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Gewindeanschluss = R3/8 Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschluss: Standard = ATEX, PED 97/23/EC
Gewindegröße = 3/8Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = 0134
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 16mm
Material = Messing
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = R
Betriebsdruck max. = 16bar
Dichtungsmaterial = Technisches Polymer
Betriebstemperatur max. = +100°C

Schnellanschluss eines Schlauchs mit Selbstbefestigung an einen Steckeranschluss. Erhältlich mit ID von 1/8 Zoll bis 3/4 Zoll
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
R3/8 Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschluss: Standard:
ATEX, PED 97/23/EC
Gewindegröße:
3/8Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
0134
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
16mm
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
R
Betriebsdruck max.:
16bar
Dichtungsmaterial:
Technisches Polymer
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung messing 3/8", schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, 1465192, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Legris, 01346017, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,17*
€ 85,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,29*
€ 84,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,13*
€ 81,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.