Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, R1/4 Stecker, Schlauchkupplung, 13mm ATEX, PED 97/23/EC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465190
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0134 56 13
EAN/GTIN:
     5059041649605
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschluss: Standard = ATEX, PED 97/23/EC
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = 0134
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 13mm
Material = Messing
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = R
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Schnellanschluss eines Schlauchs mit Selbstbefestigung an einen Steckeranschluss. Erhältlich mit ID von 1/8 Zoll bis 3/4 Zoll
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschluss: Standard:
ATEX, PED 97/23/EC
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
0134
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
13mm
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
R
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung 1/4" messing, schlauchkupplung 1/4 zoll, schlauchkupplung messing, 1465190, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Legris, 01345613, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,83*
€ 68,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,33*
€ 67,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,91*
€ 64,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,30*
€ 59,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,96*
€ 59,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,73*
€ 49,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.