Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite UK-F4 Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 450 lm / 285 m, 129 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Unilite UK-F4 Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 450 lm / 285 m, 129 mm
Unilite UK-F4 Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 450 lm / 285 m, 129 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1464750
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     UK-F4
EAN/GTIN:
     5013581004355
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 450 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 285 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 129 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 172g

Die UK-F4 ist eine leistungsstarke Taschenlampe mit einem Lichtstrom von 450 Lumen, der von der leistungsstarken Cree-LED erzeugt wird. Bestehend aus 4x AAA-Batterien verfügt sie über mehrere Beleuchtungsmodi. Dazu gehört eine stufenweise Dimmfunktion und Blitz, zur Signalgebung und für den Notbetrieb. Darüber hinaus bietet sie außerdem einen einfachen Druck-/Zug-Fokus von Flutlicht bis Punktleuchte für einen schnellen Wechsel zwischen den beiden Modi. Das UK-F4 ist vollständig wetterfest für alle Bedingungen dank Schutzart IP66. Die kleine, kompakte Taschenlampe wiegt nur 172 g mit Batterien. Die Taschenlampe aus Aluminiumdruckguss ist ebenfalls besonders robust und hält Aufprallstößen aus bis zu 1 m Höhe stand. Eine integrierte leistungsstarke Konvexlinse hilft auch, die Fokussierung des Strahls bis auf eine Entfernung von 285 m aufrechtzuerhalten, was die Taschenlampe ideal für Nah- und Fernarbeiten macht.Eigenschaften und VorteileWeiße Cree-LED mit 450 LumenFlutlicht zu Punktlicht, einfache Push/Pull-FokussteuerungOptische Linsentechnologie für gleichmäßigen StrahlRobustes Aluminiumdruckgussgehäuse4-stufiges Dimmen und 8-Hz-Abwehr-StroboskopTaktisch einfacher Drucktasten-MikroschalterStaubdicht und wasserfest gemäß IP66Stoßfest bis 1 mSicherheits-Polyamid-Handgelenkband (im Lieferumfang enthalten)Geliefert in durchsichtigem Hartschalengehäuse
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
450 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
285 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
129 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
172g
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe unilite, taschenlampe, led-taschenlampe 400lm, 1464750, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Unilite, UKF4, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.