Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite PS-HDL9R LED Stirnlampe 750 lm / 100 m, Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Unilite PS-HDL9R LED Stirnlampe 750 lm / 100 m, Li-Ion Akku
Unilite PS-HDL9R LED Stirnlampe 750 lm / 100 m, Li-Ion Akku
Unilite PS-HDL9R LED Stirnlampe 750 lm / 100 m, Li-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     108EL-1464746
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     PS-HDL9R
EAN/GTIN:
     5013581003426
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 750 lm
Batterien = Li-Ion
Gefahrenbereich = Nein
Schutzart = IPX6
Leuchtweite = 100 m
Strahltyp = Flutlicht
Gewicht mit Akku = 275g
Farbe = Gelb
Kopfdurchmesser = 90mm
Gehäusematerial = Plastik

Wiederaufladbare LED-Stirnleuchte PS-HDL9RDie Unilite PS-HDL9R ist eine leistungsfähige industrielle Stirnleuchte mit fester Bauweise und hohem Lichtstrom. Sie bietet eine Lichtleistung von 750 Lumen, mit der eine Strahlreichweite von 100 Meter möglich ist. Sie besteht aus festem ABS und verfügt über vollständig einstellbare rutschfeste Silikon-Stirnbänder.Das Gerät wird von zwei Li-Ion-Akkus versorgt und kann dank der Parallelschaltung wahlweise mit 1 oder 2 Batterien betrieben werden. Diese Batterien werden in das hintere Akkupack eingesteckt und bieten wahlweise ein dauerhaftes oder blinkendes rotes Licht. Durch das Mikro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) wird das Aufladen erleichtert. Während des Betriebs kann der Kopf um 45° gedreht werden, und der Ein/Aus-Schalter verfügt über einen leicht drehbaren Dimmer, der zwischen 5 und 750 Lumen funktioniert.Eigenschaften und VorteileWeiße Cree-LED mit 750 LumenLeistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien (im Lieferumfang enthalten)Parallelschaltung – läuft über 1 oder 2 BatterienMicro-USB aufladbar (Kabel im Lieferumfang enthalten)Blendfreier, einziehbarer Lichtschutz Breitere LichtstreuungLeicht drehbarer stufenloser LeistungsschalterLeuchte am hinteren Akkupack (dauerhaft und Blinken)45°-DrehkopfVollständig verstellbare, rutschfeste Silikon-StirnbänderIPX6-WasserdichtePräsentiert in einer Tasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
750 lm
Batterien:
Li-Ion
Gefahrenbereich:
Nein
Schutzart:
IPX6
Leuchtweite:
100 m
Strahltyp:
Flutlicht
Gewicht mit Akku:
275g
Farbe:
Gelb
Kopfdurchmesser:
90mm
Gehäusematerial:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, 1464746, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Unilite, PSHDL9R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.