Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470pF ±10% / 2kV dc, Gehäuse 3216, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464332
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C471KGRACTU
EAN/GTIN:
     5059043773131
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 2kV dc
Gehäuse-Form = 3216
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.2mm
Serie = C
Anschlussklemmentyp = Lot

Das Dielektrikum X5R von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″stabil″. Die Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind. C0G zeigt keine Änderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und eine minimale Änderung der Kapazität bezüglich der Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±30 ppm/°C von –55 °C bis +125 °C.–55 °C bis +125 °C BetriebstemperaturbereichOhne Blei (Pb), RoHS, und REACH-konformEIA 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825,Gehäusegrößen 2220 und 2225DC-Nennspannungen von 10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V, 200 V und250 VKapazitäten von 0,5 pF bis zu 0,47 μFVerfügbare Kapazitätstoleranzen von ±0,10 pF, ±0,25 pF,±0,5 pF, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % und ±20 %Keine piezoelektrischen StörungenSehr niedrige ESR- und ESL-WerteHohe ChemikalienbeständigkeitHohes Brummstromvermögen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
2kV dc
Gehäuse-Form:
3216
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.2mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.2mm
Serie:
C
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 470pf, 1464332, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206C471KGRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,00*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.