Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 100nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 4532


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464328
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C104J1GACTU
EAN/GTIN:
     5059043678207
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 4532
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 1.25mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Das Dielektrikum C0G von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″stabil″. Die Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind. C0G zeigt keine Änderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und eine minimale Änderung der Kapazität bezüglich der Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±30 ppm/°C von –55 °C bis +125 °C.–55 °C bis +125 °C BetriebstemperaturbereichOhne Blei (Pb), RoHS, und REACH-konformEIA 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825,Gehäusegrößen 2220 und 2225DC-Nennspannungen von 10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V, 200 V und250 VKapazitäten von 0,5 pF bis zu 0,47 μFVerfügbare Kapazitätstoleranzen von ±0,10 pF, ±0,25 pF,±0,5 pF, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % und ±20 %Keine piezoelektrischen StörungenSehr niedrige ESR- und ESL-WerteHohe ChemikalienbeständigkeitHohes Brummstromvermögen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
4532
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 1.25mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 100nf, 1464328, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1812C104J1GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.