Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1.8nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464159
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C182J5GACTU
EAN/GTIN:
     5059043679143
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.8nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Das Dielektrikum C0G von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als ″stabil″. Die Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind.–55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Ohne Blei (Pb), RoHS, und REACH-konform Keine piezoelektrischen Störungen Sehr niedrige ESR- und ESL-Werte Hohe Chemikalienbeständigkeit Hohes Brummstromvermögen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.8nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1464159, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C182J5GACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,0937*
1 Tag
15711
10
€ 14,99*
ab € 0,0682*
€ 0,2837*
1
€ 6,90*
ab € 0,0274*
€ 0,4408*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 374,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.