Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 47pF ±5% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463563
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C470J5G5TA
EAN/GTIN:
     5059043294674
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.81 x 2.54 x 3.14mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 2.54mm
Höhe = 3.14mm
Serie = Goldmax 300
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die konturgetreu beschichteten Keramikkondensatoren von KEMET mit radialen Anschlüssen in einem C0G-Dielektrikum haben eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Die Electronics Industries Alliance (EIA) stuft das C0G-Dielektrikum als "stabiles" Material der Klasse I ein. Komponenten dieser Klassifizierung bieten eine Temperaturkompensation und sind für Schwingkreisanwendungen geeignet, in denen ein hoher Q-Wert und eine hohe Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind.Formfaktor mit radialen Anschlüssen Konturgetreu beschichtet Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125°C ohne Blei (Pb), RoHS, und REACH-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.81 x 2.54 x 3.14mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
2.54mm
Höhe:
3.14mm
Serie:
Goldmax 300
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 50v, 1463563, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C315C470J5G5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.