Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 47pF ±5% / 50V dc


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463469
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C470J5G5TA
EAN/GTIN:
     5059043698595
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.81 x 2.54 x 3.14mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 2.54mm
Höhe = 3.14mm
Serie = Goldmax 300
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.81 x 2.54 x 3.14mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
2.54mm
Höhe:
3.14mm
Serie:
Goldmax 300
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 50v, 1463469, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C315C470J5G5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0825*
€ 0,2885*
Lager 108
50
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
K470J15C0GF53L2
ab € 0,0384*
Ähnlich
Vishay
K470J15C0GF5TL2
ab € 0,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.