Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4GHz, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463395
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATWINC1500-MR210PB1952
EAN/GTIN:
     5059040144132
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
HF-Technologie = WiFi
Kit-Klassifizierung = Modul
Vorgestelltes Gerät = ATWINC1510
Kit-Name = IoT Network Controller

WINC1500 von Microchip ist eine IoT-Netzwerksteuerung nach IEEE 802.11 b/g/n. Sie ist die ideale Ergänzung zu vorhandenen MCU-Lösungen und ermöglicht Wi-Fi- und Netzwerkfunktionen durch eine SPI-WLAN-Schnittstelle. Die WINC1500 kann an alle SAM-, PIC24- und PIC32-MCU mit minimalen Ressourcenanforderungen angeschlossen werden. Der modernste Modus der WINC1500 ist ein 1x1-802.11n-Single-Stream-Modus und bietet bis zu 72 Mbit/s PHY Durchsatz. Die WINC1500 verfügt über vollständig integrierte Leistungsverstärker, LNA, Schalter und Stromüberwachung. Die WINC1500 bietet einen internen Flash-Speicher sowie mehrere Peripherieschnittstellen, einschließlich UART und SPI. Die einzige für die WINC1500 erforderliche externe Taktquelle ist ein Hochgeschwindigkeits-Quarz oder -Oszillator (26 MHz). Die WINC1500 ist in einem QFN-Gehäuse oder als zertifiziertes Modul erhältlich. Der ATWINC1500 verfügt über 4 MB Flash-Speicher, der für die Systemsoftware verwendet werden kann. Die ATWINC1510 verfügt über 8 MB Flash-Speicher für noch größere Flexibilität.2,4-GHz-Einfachband b/g/n Extreme Energieersparnis Kompakte Abmessungen: 5 x 5 mm QFN Betriebsspannung: 3,0V bis 4,2V Serielle Host-Schnittstelle: SPI Unterstützte Sicherheitsprotokolle: WPA/WPA2 Personal, TLS, SSL Netzwerkdienste: DHCP, DNS, TCP/IP (IPv4), UDP, HTTP, HTTPS Antennenoptionen: Chip und Leiterplattenantenne (ATWINC1500-MR210PB) Chip und u.FL-Steckverbinder (ATWINC1500-MR210UB) Erhältlich in einem vollständig zertifizierten Modul-Gehäuse: ATWINC1500-MR210PB1952 (4 MB Flash) ATWINC1510-MR210PB1952 (8 MB Flash) Teilenummern entsprechen SW-Version, jetzt erhältlich mit SDK v19.5.2 ATWINC15x0-MR210xB1952 Für neue Systeme empfohlen SDK 19.5.2 mit TLS-v1.2-Server-Modus-Unterstützung, Crypto-ECC508-Integration, WPA2-Sicherheit für AP-Modus und vieles mehr Integriert in Atmel Studio 7 – Siehe ASF-Versionshinweise ATWINC1510-MR210PB 1944 (Legacy-SDK) Atmel Software Framework (ASF) kostenlos als Software-Download verfügbar
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
WiFi
Kit-Klassifizierung:
Modul
Vorgestelltes Gerät:
ATWINC1510
Kit-Name:
IoT Network Controller
Weitere Suchbegriffe: 1463395, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, ATWINC1500MR210PB1952, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.