Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 16kbit LowPower EERAM 2048k 1000kHz, 8bit / Wort, 4,5 V bis 5,5 V, DIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463208
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     47C16-I/P
EAN/GTIN:
     5059040132658
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
NV RAM
NVRAM
Speicher Größe = 16kbit
Organisation = 2048 K x 8 Bit
Anzahl der Wörter = 2048k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 400ns
Taktfrequenz = 1000kHz
Low Power = Ja
Timing Typ = Synchron
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.2 x 7.1 x 4.83mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der EERAM 47C04 der Microchip Technology Inc ist ein 4-Kbit-SRAM mit EEPROM-Backup. Der I2C-EERAM-Speicher ist ein kostengünstiger NVSRAM, mit dem keine externe Batterie zur Datenspeicherung verwendet werden muss. Das Gerät ist als 512 x 8 Bit organisiert und nutzt die serielle I2C-Schnittstelle. Der 47C04 bietet unendliche Lese- und Schreibzyklen für das SRAM, während die EEPROM-Zellen eine dauerhafte, nichtflüchtige Speicherung von Daten ermöglichen. Mit einem externen Kondensator werden SRAM-Daten bei Stromausfall automatisch in das EEPROM übertragen. Die Daten können auch manuell übertragen werden, entweder über den Hardware-Speicher-Pin oder per Softwaresteuerung.4-Kbit-SRAM mit EEPROM-BackupAutomatische Speicherung im EEPROM beim Ausschalten (mit optionalem externen Kondensator)Automatisches Abrufen im SRAM-Array beim EinschaltenHardware-Speicher-Pin für manuelle SpeichervorgängeSoftware-Befehle zur Einleitung von Speicher- und AbrufvorgängenSpeicherzeit 40 ms (max.)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Organisation:
2048 K x 8 Bit
Anzahl der Wörter:
2048k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
400ns
Taktfrequenz:
1000kHz
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Synchron
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.2 x 7.1 x 4.83mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, eeprom dip 28, nv ram, microchip eeprom, 1463208, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, 47C16IP, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,30*
1 Tag
294
1
€ 14,99*
ab € 0,799*
€ 1,374*
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.