Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nito Schlauchanschluss 1/2Zoll 1/2Zoll-Gewinde Edelstahl Stecknippel 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463106
Hersteller:
     NITO
Herst.-Nr.:
     54611A3
EAN/GTIN:
     5059045653592
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
schlauchanschluss edelstahl 1/2"
gewinde schlauchanschluss
Schlauch Innendurchmesser = 1/2Zoll
Gewindegröße = 1/2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp = Gewindekupplung
Gehäusematerial = Edelstahl
Fitting Typ = Stecknippel
Verbinder Richtung = Gerade
Thread-Standard = BSP
Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
1/2Zoll
Gewindegröße:
1/2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp:
Gewindekupplung
Gehäusematerial:
Edelstahl
Fitting Typ:
Stecknippel
Verbinder Richtung:
Gerade
Thread-Standard:
BSP
Maximaler Arbeitsdruck:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss 1/2", 1463106, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Nito, 54611A3, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITO
54611A3
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.