Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED-Halter für Lineare Alumiline-LED-Leuchten, Alumiline-Breitstrahler ZWB-Serie, Alumiline-MAX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462896
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZWF-12-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip
LED-Einfassung = LED-Halter
Montage Typ = Schraubmontage
Serie = ZWF

Dieser Clip ist kompatibel mit mehreren linearen LED-Leuchten der Alumiline®-Serien, einschließlich der Serie ZWL (Alumiline-Streulinse), ZWB (Alumiline-Breitstrahler) und ZWF (Alumiline-MAX). Alumiline®-MAX wird häufig in der Schilderbeleuchtung, architektonischen Akzentbeleuchtung, Vitrinenbeleuchtung und dekorativen Beleuchtung eingesetzt. Die Alumiline®-ZWF-Serie ist thermisch optimiert bei niedrigem Energieverbrauch, staub- und wasserdicht nach IP67 und UL-zertifiziert. Die einzelnen ZWF-Leuchten sind in 5 verschiedenen Längen erhältlich und können ganz einfach direkt mit eingebauten Steckverbindern miteinander verkettet werden.
Weitere Informationen:
LED-Einfassung:
LED-Halter
Montage Typ:
Schraubmontage
Serie:
ZWF
Weitere Suchbegriffe: 1462896, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, JKL Components, ZWF12C, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.