Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Operationsverstärker THT PDIP, einzeln typ. 5 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462234
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TS358CD C3G
EAN/GTIN:
     5059041727709
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 6.48mm

Operationsverstärker, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
6.48mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, dip op amp, comparator, 1462234, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Taiwan Semiconductor, TS358CDC3G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,229*
1 Tag
227
7
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,47*
25
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,54*
3
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,541*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.