Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM PointLED SMD LED Gelb 2,2 V, 0,025 lm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461621
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY P47K-J1K2-26
EAN/GTIN:
     5059041533508
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 11,2 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 0,025 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 587 nm
Serie = PointLEDmm

OSRAM-LEDs der Serie PointLED. Die POINTLED LED-Serie von Osram Opto Semiconductors hat einen Durchmesser von nur 2 mm, so dass sie leicht in ein einfaches Bohrloch passt und flach an der Leiterplatte aufliegt. Mit einem symmetrischen Strahlungsmuster sind diese vielseitigen LEDs ideal für Anwendungen wie Tastaturbeleuchtungen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Verkopplung mit Lichtleitern oder KFZ-Innenraumbeleuchtung. 2 mm Ø Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Die rückwärtige Durchsteckmontage ist ideal für flache Hintergrundbeleuchtung (Best.-Nr. 654-6164 ist für die Montage von oben geeignet)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
11,2 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
0,025 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
587 nm
Serie:
PointLEDmm
Weitere Suchbegriffe: 1461621, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LYP47KJ1K226, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,07095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,32*
€ 305,0208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,57*
€ 304,1283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,71*
€ 287,6349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,08*
€ 283,3152
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,85*
€ 253,2915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.