Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright CA56 LED-Anzeige 7-Segment 4-Digit, Gelb Zeichenbreite 8mm Zeichenhöhe 14.2mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461583
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     CA56-12SYKWA
EAN/GTIN:
     5059041718905
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 4
LED Farbe = Gelb
Anzahl der Segmente = 7
Zeichenbreite = 8mm
Zeichenhöhe = 14.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = THT
Abmessungen Außen = 50.3 x 19 x 8.1mm
Lichtstärke = 120 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Serie = CA56

Vierstellige 7-Segment-Anzeige von Kingbright. Eine Serie von vierstelligen 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Zusätzlich zu den vier Stellen plus Dezimalpunkt verfügen die meisten dieser Anzeigen über einen Doppelpunkt zwischen den zwei zentralen Stellen, wodurch die Uhrzeit korrekt im 12- bzw. 24-Stunden-Format dargestellt werden kann. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/ Aus-Kontrast und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
4
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der Segmente:
7
Zeichenbreite:
8mm
Zeichenhöhe:
14.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
THT
Abmessungen Außen:
50.3 x 19 x 8.1mm
Lichtstärke:
120 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Serie:
CA56
Weitere Suchbegriffe: 1461583, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, CA5612SYKWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,55*
€ 60,1545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.