Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461546
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113LYD
EAN/GTIN:
     5059041240246
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 3 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 5 (Dia.) x 8.6mm

Durchkontaktierte LED-Serie von Kingbright mit niedriger Stromaufnahme. Die Serie mit niedriger Stromaufnahme von Kingbright ist eine Produktfamilie von durchkontaktierten LEDs. Sie befinden sich in T-1- (3 mm) und T-1-3/4- Gehäusen (5 mm) mit 2 Universalleitungen. Die LEDs der Serie mit niedriger Stromaufnahme haben eine Streulinse und sind in einer Reihe verschiedener Farben einschließlich Rot mit hohem Wirkungsgrad erhältlich. Merkmale der LEDs mit niedriger Stromaufnahme: Geringer Stromverbrauch L-7104 sind in T-1-Gehäusen (3 mm) L-7113 sind in T-1 3/4-Gehäusen (5 mm) Zuverlässig und robust Lange Lebensdauer Betrieb mit geringer Stromaufnahme, IF = 2 mA
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
3 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Abmessungen:
5 (Dia.) x 8.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1461546, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L7113LYD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,157*
25
€ 5,95*
ab € 0,105*
€ 0,1985*
1
€ 6,90*
ab € 0,164*
€ 0,775*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 157,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.