Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 80 °C 4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461540
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-43YD
EAN/GTIN:
     5059041736350
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 4 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 10 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 80 °C
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 6mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 4 mm. Bei dieser LED-Familie von Kingbright handelt es sich um durchkontaktierte 4-mm-LED-Leuchten. Diese LEDs sind in einer Vielzahl von Farboptionen mit sowohl diffusen als auch wasserklaren Linsentypen erhältlich. Diese LEDs bieten einen niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse nach Industriestandard. Geringer Stromverbrauch Vielseitige Montage auf PC- Platine oder Frontplattenmontage Beliebter Durchmesser von 4 mm Zuverlässig und robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
4 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
10 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
80 °C
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 6mm
Weitere Suchbegriffe: 1461540, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L43YD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,49*
€ 195,7431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,57*
€ 193,4583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,91*
€ 186,7229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,01*
€ 176,1319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,10*
€ 157,199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.