Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot Zeichenbreite 8mm Zeichenhöhe 14.2mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461460
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSC56-105
EAN/GTIN:
     5059041432696
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
SMD-LED
7-segment-anzeige kingbright
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Zeichenbreite = 8mm
Zeichenhöhe = 14.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = SMD
Äußere Tiefe = 3.8mm
Lichtstärke = 44 mcd
Grundfarbe = Grau
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Einstellig, 12,7–14,2 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Zeichenbreite:
8mm
Zeichenhöhe:
14.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
SMD
Äußere Tiefe:
3.8mm
Lichtstärke:
44 mcd
Grundfarbe:
Grau
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, 1461460, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCSC56105, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 1,097*
€ 1,598*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,21*
1 Tag
185
1
€ 14,99*
ab € 1,94*
€ 4,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 884,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.