| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-146137 Herst.-Nr.: LC-128X15-B7644-LAMINAT EAN/GTIN: 5059039039166 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Kabeletiketten Etikettenhöhe = 15mm Aufkleber-Breite = 128mm Etikettenmenge = 100 Hintergrundfarbe = Gelb Material = PP
Laminat™-Schilderrahmen. Permanent-Markerschutz, gesichert durch Polyesterfolie. Erfüllt die Anforderungen nach halogenfreien Produkten, die zunehmend für Massentransportanwendungen und in halogenfreien Kabeln erforderlich sind. Ausgezeichnete feuerhemmende Eigenschaften und minimale Abgasemission. Leichtes Aufbringen von Etiketten ohne Blasen oder Falten. Ideal für den Einsatz mit den Druckern TLS, IDXPERT und IDS PAL. Lebensdauer: mindestens 10 → 15 Jahre ohne Haftfestigkeitsverlust. Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Kabeletiketten | Etikettenhöhe: | 15mm | Aufkleber-Breite: | 128mm | Etikettenmenge: | 100 | Hintergrundfarbe: | Gelb | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady, 146137, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, Brady, LC128X15B7644LAMINAT, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls |
| | |
| |