Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX932CPA+, 12μs 2-Kanal PDIP 8-Pin 3 → 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461165
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX932CPA+
EAN/GTIN:
     5059043777702
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 12µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 9 V
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Länge = 9.91mm
Breite = 7.87mm
Höhe = 4.45mm
CMRR typ. = 80dB
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Einfach-Komparatoren, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
12µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 9 V
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Länge:
9.91mm
Breite:
7.87mm
Höhe:
4.45mm
CMRR typ.:
80dB
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, spannungs-referenz maxim, spannungsreferenz, 1461165, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX932CPA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.