Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Stromsensor IC ±6mV PFF, 5-Pin THT 10 x 13 x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460760
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS770LCB-100B-PFF-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
allegro current sensor
Offset Spannung = ±6mV
Gehäusegröße = PFF
Pinanzahl = 5
Montage-Typ = THT
Abmessungen = 10 x 13 x 7mm
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Höhe = 7mm
Länge = 14mm
Breite = 13mm

Integrierte 50-A- bis 200-A-Stromfühler-ICs, Allegro MicroSystems. Allegro-Stromfühler-ICs in CA- und CB-Gehäusen Leiterwiderstand von 100 μΩ typisch für extrem niedrigen Leistungsverlust Optionen in Kfz-Qualität für Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen 3000 V eff galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
±6mV
Gehäusegröße:
PFF
Pinanzahl:
5
Montage-Typ:
THT
Abmessungen:
10 x 13 x 7mm
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Höhe:
7mm
Länge:
14mm
Breite:
13mm
Weitere Suchbegriffe: current sensor, 1460760, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Allegro Microsystems, ACS770LCB100BPFFT, Semiconductors, Current Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
34
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,46*
1 Tag
3904
1
€ 14,99*
ab € 5,62*
€ 13,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 34 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück ( entspricht € 321,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.