Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apex Operationsverstärker Hochspannung SMD PSOP, einzeln typ. 300 V, biplor typ. ±150V, 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460756
Hersteller:
     APEX
Herst.-Nr.:
     PA78DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Hochspannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 20
Versorgungsspannung einzeln typ. = 300 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±150V
Flankensteilheit typ. = 350V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 120 dB
Breite = 11.1mm

Leistungs-Operationsverstärker, APEX
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Hochspannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
20
Versorgungsspannung einzeln typ.:
300 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±150V
Flankensteilheit typ.:
350V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
120 dB
Breite:
11.1mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, operationsverstärker apex, comparator, 1460756, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Apex, PA78DK, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 86,353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 927,95*
€ 1.104,2605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 918,17*
€ 1.092,6223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 894,39*
€ 1.064,3241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 879,30*
€ 1.046,367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 863,53*
€ 1.027,6007
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.