Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460268
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2562FD-E/P
EAN/GTIN:
     5059040124967
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = ISO 11898-2, ISO 11898-5
Power Down Modus = Standby
Versorgungsstrom max. = 70 mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.16 x 7.11 x 4.95mm
Länge = 10.16mm
Breite = 7.11mm
Höhe = 4.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

CAN-Transceiver MCP2561/2562
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
ISO 11898-2, ISO 11898-5
Power Down Modus:
Standby
Versorgungsstrom max.:
70 mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.16 x 7.11 x 4.95mm
Länge:
10.16mm
Breite:
7.11mm
Höhe:
4.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 1460268, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2562FDEP, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,3704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,02284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,0002*
€ 101,15024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,7504*
€ 92,52298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,62*
€ 91,1778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,3702*
€ 86,12054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,3704*
€ 73,03078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.