Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD I2C / SPI Digital LGA 400kHz 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459409
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LIS331DLHTR
EAN/GTIN:
     5059042164855
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser
Achsenanzahl = 3
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C / SPI
Übertragungsbereich max. = 400kHz
Übertragungsbereich min. = 0kHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 2,16 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 4.3mg/digit
Pinanzahl = 16
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Best-Nr. 111-6447 ist nicht für die Kfz-Sicherheitsanwendungen bestimmt. Beschleunigungsmesser-ICs, STMicroelectronics. Die MEMS-Beschleunigungsmesser von ST umfassen analoge und digitale Sensoren mit bis zu ±400 g Beschleunigung im Vollbereich und von 1,71 bis 3,6 V Versorgungsspannung. Advanced Power Saving verfügt über einen extrem energiesparenden Modus, eine automatische Wake-Up-Funktion und einen FIFO-Puffer, der zur Speicherung von Daten verwendet werden kann, um die Belastung des Host-Prozessors und den Stromverbrauch des Systems zu reduzieren. Diese Beschleunigungsmesser können in tragbaren Anwendungen wie Smartphones und PDAs oder anderen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein niedriger Energieverbrauch und eine geringere Größe ein Muss sind. Beschleunigungssensoren der neueren Generation sind mit einer Größe von 2 x 2 x 1 mm auch ein Schritt nach vorn in der Miniaturisierung. Einige sind sowohl mit 14- als auch mit 12-adriger Anschlussdichte erhältlich. Zu den Anwendungen für diese Beschleunigungsmesser gehören: Telematik- und Black-Boxen, Auto-Navigation im Armaturenbrett, Neigungsmessung, Diebstahlsicherung, intelligente Stromsparfunktionen, Vibrationsüberwachung und Kompensation sowie bewegungsaktivierte Funktionen. Mit dieser Serie von Beschleunigungsmessern kann sie in der Automobilindustrie verwendet werden (außer Best.-Nr. 111-6447) wie die Familie der Serie AIL32x haben sie einen erweiterten Temperaturbereich und sind gemäß AEC-Q100 zugelassen.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C / SPI
Übertragungsbereich max.:
400kHz
Übertragungsbereich min.:
0kHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
2,16 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
4.3mg/digit
Pinanzahl:
16
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1459409, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, LIS331DLHTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.716,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,9291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.924,52*
€ 9.430,1788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.872,32*
€ 9.368,0608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.746,00*
€ 9.217,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.716,40*
€ 9.182,516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.