Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip SST39 Flash-Speicher 8MBit, 512 KB x 16 bit, Parallel, 55ns, TFBGA, 48-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459390
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39LF800A-55-4C-B3KE
EAN/GTIN:
     5059040157569
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 8MBit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = TFBGA
Pinanzahl = 48
Organisation = 512 KB x 16 bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = Gate teilbar
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 8mm
Höhe = 0.75mm
Breite = 6mm
Abmessungen = 8 x 6 x 0.75mm
Serie = SST39

SST39LF800A SuperFlash® Speicher, parallel
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8MBit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
TFBGA
Pinanzahl:
48
Organisation:
512 KB x 16 bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
Gate teilbar
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
8mm
Höhe:
0.75mm
Breite:
6mm
Abmessungen:
8 x 6 x 0.75mm
Serie:
SST39
Weitere Suchbegriffe: 1459390, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Microchip, SST39LF800A554CB3KE, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,584*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 1,7408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 924,8832*
€ 1.100,61101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 923,8608*
€ 1.099,39435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 896,9904*
€ 1.067,41858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 872,8416*
€ 1.038,6815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 835,584*
€ 994,34496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.