Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Instrumentenverstärker Single, SOIC SMD 1,8 → 5,5 V 8-Pin Rail-to-Rail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459365
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6N11-010E/SN
EAN/GTIN:
     5059040138971
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 5,5 V
Pinanzahl = 8
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Offsetspannung Eingang max. = 0.35V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Gleichtaktunterdrückung min. = 81dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 5MHz
Versorgungsstrom max. = 0,8 mA
Länge = 4.9mm

Instrumentierungsverstärker MCP6N11
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 5,5 V
Pinanzahl:
8
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Offsetspannung Eingang max.:
0.35V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Gleichtaktunterdrückung min.:
81dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
5MHz
Versorgungsstrom max.:
0,8 mA
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 1459365, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Microchip, MCP6N11010ESN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,20*
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,42*
1 Tag
1122
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 2,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.