Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Hochstrom SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 24 V, biplor typ. ±12 V, ±3 V, ±5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459192
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L272D
EAN/GTIN:
     5059042702828
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Hochstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 24 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 350kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 1V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 70 dB
Höhe = 1.65mm

L272, Zweifach-Leistungs-Operationsverstärker. Der L272 ist ein Leistungs-Operationsverstärker mit hoher Verstärkung und hoher Ausgangsleistung. Anwendungen umfassen Servoverstärker und Netzteile.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Hochstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 24 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
350kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
1V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
70 dB
Höhe:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1459192, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, L272D, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,39*
1 Tag
1245
5
€ 7,00*
ab € 0,547*
€ 1,684*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,09*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.