Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitales Potenziometer Seriell (2-Draht, I2C) 10kΩ 256-Position 2-Kanal TSSOP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458958
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4661-103E/ST
EAN/GTIN:
     5059040124684
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Linear-IC
Steuerschnittstelle = Seriell (2-Draht, I2C)
Widerstandswert = 10kΩ
Anzahl der Positionen = 256
Speicher-Typ = Non-Volatile
Anzahl der Pots pro Gehäuse = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 V, 3,3 V, 5 V
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1mm
Höhe = 1mm
Breite = 4.4mm

MCP454x/456x/464x/466x Digitale Potenziometer
Weitere Informationen:
Steuerschnittstelle:
Seriell (2-Draht, I2C)
Widerstandswert:
10kΩ
Anzahl der Positionen:
256
Speicher-Typ:
Non-Volatile
Anzahl der Pots pro Gehäuse:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 V, 3,3 V, 5 V
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1mm
Höhe:
1mm
Breite:
4.4mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, smd potentiometer, 1458958, Halbleiter, Datenwandler, Digital Potenziometer, Microchip, MCP4661103EST, Semiconductors, Data Converters, Digital Potentiometers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,31*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,32*
1 Tag
7622
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 2,38*
1 Tag
443
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 146,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.