Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LVT Puffer, Leitungstreiber Quad-Kanal Non-Inverting SOIC Single Ended 3-State' ESR 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1455724
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVT125D
EAN/GTIN:
     5059042682670
Suchbegriffe:
74LVT
74LVT Logic
74LVT Logik
LVT Logic
Logikfamilie = LVT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle = 4
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 2.9 ns @ 3.3 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74LVT, Texas Instruments. BiCMOS-Schaltkreise mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung: 2,7 bis 3,6 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVTTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle:
4
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
2.9 ns @ 3.3 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: LVT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74lvt logic, 1455724, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LVT125D, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.