Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM311DR2G, CMOS 200ns 1-Kanal SOIC 8-Pin 36 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1455224
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM311DR2G
EAN/GTIN:
     5059042696271
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 200ns
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 36 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Komparatoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
200ns
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
36 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: 1455224, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, LM311DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,13171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,80*
€ 469,812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,325*
€ 444,25675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 353,70*
€ 420,903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,90*
€ 411,621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 329,275*
€ 391,83725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.