Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7130 Durchflussregler, 10bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453836
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7130 08 13
EAN/GTIN:
     5059041662598
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 8mm
Serie = 7130
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/4 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Prüfdruck = 1MPa
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
8mm
Serie:
7130
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
G1/4 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Prüfdruck:
1MPa
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil, 1453836, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Legris, 71300813, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 51,96*
€ 62,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 64,13*
€ 84,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,99*
€ 98,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,45*
€ 93,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,04*
€ 89,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 32,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1977893
ab € 208,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.