Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR, SCR-Modul Thyristormodul 60A TO-240AA 1600V 1200A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452758
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT56/16
EAN/GTIN:
     5059040816640
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
On-State Strom durchschnittlich = 60A
Thyristor-Typ = SCR, SCR-Modul
Gehäusegröße = TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 1200A
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 270mA
Gate-Triggerspannung max. = 4V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 92 x 22.6 x 30mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Thyristor/Thyristor Serie VS-VSKT, ADD-A-PAK Module, Vishay Semiconductor. Standardindustriegehäuse ADD-A-PAK Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
60A
Thyristor-Typ:
SCR, SCR-Modul
Gehäusegröße:
TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
1200A
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
270mA
Gate-Triggerspannung max.:
4V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
92 x 22.6 x 30mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1452758, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSVSKT5616, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,19*
€ 519,0661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 404,01*
€ 480,7719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,07*
€ 473,7033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 390,21*
€ 464,3499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,12*
€ 432,1128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.