Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SA39 LED-Anzeige 7-Segment, Grün Zeichenbreite 6.2mm Zeichenhöhe 10mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451553
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA39-12CGKWA
EAN/GTIN:
     5059041663120
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 7
Zeichenbreite = 6.2mm
Zeichenhöhe = 10mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = THT
Höhe Außen = 7mm
Lichtstärke = 21 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Einstellig, 9,1–10,9 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
7
Zeichenbreite:
6.2mm
Zeichenhöhe:
10mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
THT
Höhe Außen:
7mm
Lichtstärke:
21 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige grün, 1451553, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, SA3912CGKWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,23029*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 39 Stück (ab € 1,13411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,13024*
€ 70,36499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,07022*
€ 69,10356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,67016*
€ 66,24749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,69017*
€ 62,7013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,24023*
€ 58,59587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,23029*
€ 52,63405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.